A50150 ロックBOX 105 パッケージ中澤 66702968

サンプル画像

ロックBOX 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
寸法(横×縦)(mm)180×240
内容量1箱(200枚)注文コード66702968品番A50150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

持ち手なしサイドオープン箱。丈夫なつくりで、しっかりケーキを守ります。

品番6×8高さ(mm)105色(柄)ホワイト寸法(横×縦)(mm)180×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする