曜日別特売
A70930 CP 105 パッケージ中澤 66703090

サンプル画像

A70930 CP 105 パッケージ中澤 66703090
A70930 CP 105 パッケージ中澤 66703090

CP 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
寸法(横×縦)(mm)120×180
色(柄)ウッズ
内容量1箱(400枚)注文コード66703090品番A70930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高さのある持ち手なしサイドオープン箱。シンプルで使いやすさバツグン。

品番4×6高さ(mm)105色(柄)ウッズ寸法(横×縦)(mm)120×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする