曜日別特売
A70430 CP 105 パッケージ中澤 66704508

サンプル画像

A70430 CP 105 パッケージ中澤 66704508
A70430 CP 105 パッケージ中澤 66704508

CP 105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
寸法(横×縦)(mm)120×180
色(柄)オレンジ
内容量1箱(400枚)注文コード66704508品番A70430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高さのある持ち手なしサイドオープン箱。シンプルで使いやすさバツグン。

品番4×6高さ(mm)105色(柄)オレンジ寸法(横×縦)(mm)120×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする