光華
U字座面シャワーチェア 5064シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66705286
品番
5064
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
陰部洗浄をより容易にしたU字型座面で、体型に合わせて5段階で高さを調整できます。
仕様
●背無し●サイズ(mm):445×360×360~530●★入数:1個●材質:フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリプロピレン)、パット/EVA(酢酸ビニル)●座面高さ:360~530mm(5段階調整)●脚パイプ径:Φ28mm●重量:約2kg●耐荷重:100kg●組み立て式(工具不要)
アズワン品番
7-6786-21