曜日別特売
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839

EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839
EA758WE-56 [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ 66711839

[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66711839品番EA758WE-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,350
販売価格(税別)
8,500

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaアズワン品番65-9276-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする