ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66713729
品番
SC-1110
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
スルーホールピン/SMD
金属バネによる明快なクリック感
3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能
金めっき接点による高信頼性
(+)、(-)ドライバ対応
4-1 端子配列
仕様
●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mm
アズワン品番
67-0460-20