ST-30-K-1000-6C/A 表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業 66716748

表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本注文コード66716748品番ST-30-K-1000-6C/A
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型の測温ヘッド部

仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする