8/23より値下げ!現場を応援
691216710005 基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66718629

基板用端子台 2167シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66718629
品番
691216710005
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)値下げ
40,980
仕様
●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2167●幅:9.8mm●コード番号:190-8632
アズワン品番
65-7493-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする