SR-5764 ステープラー ペンギン セトクラフト 66720729

SR-5764 ステープラー ペンギン セトクラフト 66720729
SR-5764 ステープラー ペンギン セトクラフト 66720729
SR-5764 ステープラー ペンギン セトクラフト 66720729

ステープラー ペンギン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66720729品番SR-5764
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

水族館の人気のいきものがステープラーになりました。

仕様●本体サイズ:幅5×奥行8.5×高さ5cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅5.5×奥行8.5×高さ5.5cm●個装重量:90g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ペンギン●生産国:中国アズワン品番65-8919-54繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする