曜日別特売
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779

NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779
NO380-L ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ) 66721779

ブレスグリップ NO380シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード66721779品番NO380-L
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部

仕様●サイズ:L●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):グレー●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21●中指長さ(cm):7.9●片手あたりの重量(g):21.5材質ナイロンアズワン品番65-9577-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする