アズワン
カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66722418
品番
61-429-46-2
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
A3サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様
●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W48.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W47.3×H30cm●重量:約14kg
アズワン品番
65-8873-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。