曜日別特売
GNR20DCZH ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入 CROUZET 66728289

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66728289品番GNR20DCZH
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:20 A rms●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8218アズワン品番65-8053-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする