MSN1W-110AC-OD ソレノイドバルブコイル Festo 66731694

ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66731694品番MSN1W-110AC-OD
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20

仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955アズワン品番65-7985-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする