F2040-40 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66733076

F2040-40 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66733076
F2040-40 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66733076
F2040-40 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66733076
F2040-40 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 66733076

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード66733076品番F2040-40
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●400×400mmアズワン品番65-9231-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする