#0322-81-F 反射タスキ F #0322シリーズ CUC(中国産業) 66737389

反射タスキ F #0322シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66737389品番#0322-81-F
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
サイズ調整可能な反射タスキで作業員の味方
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高めるサイズ調整付反射タスキ。
光があたると、その光を光源に向けて反射します。
ダウンジャケット

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×885×5●商品重量(g):81●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):95×230×25●パッケージ重量(g):102●サイズ:F●色:蛍光ピンク●原産国:中国アズワン品番65-8929-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする