曜日別特売
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895

EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895
EA426AS-4 リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ 66738895

リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66738895品番EA426AS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。

仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付アズワン品番65-9254-30
関連資料:図面(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする