曜日別特売
634 ポケット100 華のこ ゼンシン 66739245

ポケット100 華のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66739245品番634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。
華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。
ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。
ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。
衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。
表面メッキ処理でサビにくいです。

用途
生木・生花・盆栽用鋸。
仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6
注意
※ご使用の際には、のこ身と柄にガタつきがないことをご確認ください。
※ご使用前に必ずのこ身と金具が確実にロックされているか確認の上ご使用下さい。
※事故を誘発する場合がありますので、鋸で物を叩いたり、振り回したりしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする