曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1046951 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 66740724

配電ブロック 18極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
66740724
品番
1046951
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)値下げ
34,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。このブロッ

仕様
●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:赤●コード番号:201-5369
アズワン品番
65-7493-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする