80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867

80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867
80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867
80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867
80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867
80693101GL804 TLプラスチック棚 9045A グレー サンコー(三甲) 66749867

TLプラスチック棚 9045A グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66749867品番80693101GL804
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タフライトGの採用により、棚板を薄型化したプラスチック棚です。
棚の収納スペースがメーカー従来品(N)より31mmアップし、より多く収納できるようになりました。
脚パーツは棚板にロックされ、持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です。
未使用時は脚パーツを棚

仕様●材質:棚板/特殊超強化PP、脚/PP●外寸法(mm):900×450×1800●収納時外寸(mm):900×450×305●重量:17.5kg●1セット部材:棚板5枚、脚16本●耐荷重:70kg/棚(均等荷重但し20mm以内の撓み発生)アズワン品番65-8733-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする