グローバルサイエンス
スポイト3mL(L)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
66751319
品番
20243
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-21