曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3209992 DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66752965

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66752965
品番
3209992
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)値下げ
24,980

Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効

仕様
●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5678
アズワン品番
65-7756-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする