アズワン
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66752990
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:10●線径:Φ0.47●目開き2.07mm
アズワン品番
65-9033-58