曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3270142 配電ブロック 32極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66761819

配電ブロック 32極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66761819
品番
3270142
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)値下げ
51,980

Phoenix Contact の電位分配器は、機能的なアースをマーキングするための寸法が幅 8.3 mm、長さが 100 mm です。公称電圧: 250 V 公称電流: 17.5 A プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ

仕様
●極数:32●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-6432
アズワン品番
65-7744-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする