商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66763578品番VZWD-L-M22C-M-N18-50-V-1P4-5-R1
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステ