セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
注文コード
66763779
品番
CTF0Y
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
T-14・15・20・28・40用のフタです。
仕様
●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860279017
アズワン品番
65-8993-99