2492130000 クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER 66764260

クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66764260品番2492130000
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4653アズワン品番65-7526-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする