曜日別特売
OA-03 丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 丸叶むらた 66766851

※画像はイメージです

OA-03 丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 丸叶むらた 66766851
OA-03 丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 丸叶むらた 66766851
OA-03 丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 丸叶むらた 66766851

丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード66766851品番OA-03
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりもの ギフトセットD】
文字が浮き出るお線香としてご好評いただいている【沢山のおはなし】と【ないしょのおはなし】のギフトセットです。
言葉がランダムに浮かび上がり日々の励みになったり、伝えたい言葉を書いて楽しむことができます。
【沢山のおはなし】
お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。
- 浮き出る言葉の例 -
・一歩ずつ
・そのままでいいよ
などの言葉がランダムで出てきます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分
【ないしょのおはなし】
専用ペンで線香に文字を書き、火をつけると灰がそのまま残って、そこに手書きのメッセージが浮かび上がります。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容沢山のおはなし(16本入)×1、ないしょのおはなし(16本入・専用ペン付き)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り
注意
※浮き出る言葉の種類は一例です。
※お線香は基本的に立ててご使用ください。
※横にしてご使用いたしますと接地面の関係上、途中で消える可能性がございます。
※また、立てる際は灰の入った香炉や別売りの専用香立をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする