EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778

EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778
EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778
EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778
EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778
EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778
EA764AB-212A ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ 66767778

ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード66767778品番EA764AB-212A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,987
販売価格(税別)
8,170

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
キーボードカーブを採用しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。電波の到達距離の長い、周波数2.4GHzワイヤレスキーボードです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボード裏面にはレシーバー収納スペースがあります。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。

仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間アズワン品番65-9280-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする