469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788

469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788
469-95IK4 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's 66767788

硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
内容量1セット(4kg)注文コード66767788品番469-95IK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
P液・R液の2液を混合攪拌すると発泡し硬化します。
ハンドミキシング用に反応性が遅いタイプです。
発泡剤はオゾン層を破壊しない次世代フロン(HFC-245fr/HFC-365mfc混合)を使用しています。
混合質量比は100:100です。

用途成形品製作・住宅断熱材等セット内容硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 4kgセット / P液 2kg / R液 2kg種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする