曜日別特売
♯4105-CM 迷彩ネオレインワールド トオケミ 66768969

♯4105-CM 迷彩ネオレインワールド トオケミ 66768969
♯4105-CM 迷彩ネオレインワールド トオケミ 66768969

迷彩ネオレインワールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
迷彩ブルー
内容量1枚注文コード66768969品番♯4105-CM
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準的な機能付きでコストパフォーマンスが高い迷彩柄のレインウェアです。耐水圧:5,000mm。ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様です。ジャケット迷彩柄デザインとパンツ、別色のこだわりレインスーツです。
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様 ※パンツはメッシュ非装着
・本体一体型フード
・ジャケット裾 ドローコード(絞り紐)でフィット感UP
・ポケット付
<パンツ>
・裾ボタン絞り調節

素材
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。仕様耐水圧:5000(g/m2・24h)迷彩ブルーサイズ3L胸囲(cm)102~110身長(cm)175~185股下(cm)81ウエスト(cm)94~104着丈(cm)78裄丈(cm)91
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする