曜日別特売
♯4683 USAレインウェア トオケミ 66768996

♯4683 USAレインウェア トオケミ 66768996
♯4683 USAレインウェア トオケミ 66768996

USAレインウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード66768996品番♯4683
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アーミーカラーのレインウェアです。ジャケットメッシュ付で快適な着心地です。
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
・ボタンで着脱可能フード
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り調整機能

素材
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。オリーブサイズM胸囲(cm)84~92身長(cm)160~165股下(cm)74ウエスト(cm)72~80着丈(cm)70裄丈(cm)83
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏地メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする