コンサス
サニタリー直管SUS304 1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66769047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9151-83