曜日別特売
C-1012D ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ 66772889

ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ径M10
全長(mm)120
埋め込み深さ(mm)40以上
内容量1箱(50本)注文コード66772889品番C-1012D
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。

用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。全長(mm)120ねじ長さ(mm)30下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)40以上材質スチールねじ径M10表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート使用厚さ(mm)65(最大)最大引張荷重(kN)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする