ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(15本)
1箱(10本)
ねじ径
M12
M10
M12
M8
M16
M20
W3/8
全長(mm)
150
50
60
80
70
90
120
150
190
130
埋め込み深さ(mm)
45以上
30以上
40以上
45以上
35以上
60以上
80以上
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
66772907
品番
C-1215D
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
50
下穴径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
45以上
材質
スチール
ねじ径
M12
表面処理
溶融亜鉛メッキ
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
88(最大)
最大引張荷重(kN)
19.7