バートル
軽防寒ジャケット ブラック 7420シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3L
L
LL
M
色
ネイビー
カーディナル
サーフブルー
ミルスグリーン
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66773369
品番
7420-3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,030
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M
番号
コード:425-2020
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
67
アズワン品番
67-2225-19
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。