曜日別特売
BS-1080 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773571

 

BS-1080 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773571
BS-1080 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773571
BS-1080 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773571

ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ径M10
全長(mm)80
埋め込み深さ(mm)40
内容量1箱(50本)注文コード66773571品番BS-1080
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。

用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレス全長(mm)80タイプスリーブ打込み式ねじ径M10ねじ長さ(mm)45二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート使用厚さ(mm)最大:20最大引張荷重(kN)20.2外径(mm)14穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
注意
※最大引張荷重はメーカー実測で、規格値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする