ユニカ
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(20本)
1箱(25本)
1箱(15本)
ねじ径
M12
M6
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
200
50
65
70
80
100
120
125
160
200
埋め込み深さ(mm)
60
30
35
40
50
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66773641
品番
BS-12200
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
材質
ステンレス
全長(mm)
200
タイプ
スリーブ打込み式
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
154
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
60
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
最大:110
最大引張荷重(kN)
33.1
外径(mm)
17.3
穿孔深さ(mm)
66
スリーブ長(mm)
60
注意
※最大引張荷重はメーカー実測で、規格値ではありません。