3SE5000-0AW11 取り付けアクセサリ SIEMENS 66773956

取り付けアクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66773956品番3SE5000-0AW11
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです

仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715アズワン品番65-7839-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする