曜日別特売
MKC-8 アルコール検知器 アズワン 66774209

MKC-8 アルコール検知器 アズワン 66774209
MKC-8 アルコール検知器 アズワン 66774209
MKC-8 アルコール検知器 アズワン 66774209

アルコール検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66774209品番MKC-8
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

呼気でアルコール濃度を簡単に測ります
使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過

仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする