曜日別特売
CDTM307WH ミニカーボンヒーター シーネット 66775269

正面画像

CDTM307WH ミニカーボンヒーター シーネット 66775269
CDTM307WH ミニカーボンヒーター シーネット 66775269
CDTM307WH ミニカーボンヒーター シーネット 66775269

ミニカーボンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66775269品番CDTM307WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

省スペースでワイドに暖かいミニカーボンヒーター。コンパクト設計。持ち運びに便利な取っ手付き。

用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として仕様首振り機能あり質量(kg)1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×366温度調節入切のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする