曜日別特売
VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-3AP4-6-R1 エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 66777140

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66777140品番VZWF-B-L-M22C-N1-275-E-3AP4-6-R1
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7800アズワン品番65-8018-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする