8/23より値下げ!現場を応援
691416500009 基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー WURTH ELEKTRONIK 66778567

基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66778567
品番
691416500009
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-8922
アズワン品番
65-7665-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする