曜日別特売
HS300-TP2 熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE) 66778637

熱伝導パッド 厚さ0.5mm 127.7x72.5mm 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード66778637品番HS300-TP2
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Arcol Ohmite HS シリーズのアルミハウジング抵抗器は、さまざまなはんだ、ケーブル、ねじ式、高速終端向けに設計されています。用途に合わせた特別な終端設計が必要な場合。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値 カスタム設計も歓迎しま

仕様●寸法:127.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:127.7mm●幅:72.5mm●直径:6.6mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5394アズワン品番65-8072-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする