EA469ET-66 フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコ 66783056

EA469ET-66 フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコ 66783056
EA469ET-66 フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコ 66783056
EA469ET-66 フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコ 66783056
EA469ET-66 フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ エスコ 66783056

フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66783056品番EA469ET-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする