8/23より値下げ!現場を応援
3273774 配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 66784140

配電ブロック 19極 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
66784140
品番
3273774
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)値下げ
21,980

Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品

仕様
●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黄●コード番号:201-5758
アズワン品番
65-7745-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする