エスコ
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66786730
品番
EA550BP-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様
●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番
65-9263-94