EVERNEW(エバニュー)
ビーンズバッグ(ナンバー入) ETE043シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
66787150
品番
ETE043
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
5種類のマーカーをアレンジして遊びながら体の動きを覚えよう!
仕様
●黄:400 青:700●縦12.5cm×横10.5cm●重量:約100g/個●材質:外被:ナイロン●中身:ポリプロピレン●単色5個1組●表:1~5の番号入り●裏:無地●日本製
アズワン品番
65-9691-65