TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACSD-A径 22101シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66788620
品番
22101-065-10
参考基準価格(税別)
¥34,434
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907
アズワン品番
67-2361-04