曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
HSEC8-110-01-S-DV-A-K HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 112個入 SAMTEC 66792454

HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(112個)
注文コード
66792454
品番
HSEC8-110-01-S-DV-A-K
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)値下げ
55,980

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様
●入数:1トレイ(112個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6742
アズワン品番
65-7675-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする