BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66795525
品番
PTSLR12106V400
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8279
アズワン品番
65-8073-82